845788 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 5,40mm

BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS - GESCHLIFFEN - NORMALE AUSFÜHRUNG

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:6840863
GISS Cutline:845788
Rubix:3265839
EAN:3660338078262
845788 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 5,40mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung5,4 mm
Gesamtlänge93 mm
Schnittlänge57 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 845788 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 5,40mm


Bohrer vom Typ N für die häufigsten Verwendungszwecke
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 5,40mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung5,4 mm
Gesamtlänge93 mm
Schnittlänge57 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Steigungswinkel30 °
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser5,4 mm
21,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
25,58 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage