CUT-860949 Spiralbohrer 6,0mm HSS ZIRKO B DIN 338 N 130°
BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS - GESCHLIFFEN - NORMALE AUSFÜHRUNG - ZIRKO BB
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:860949
Rubix:3048981
EAN:3660338157646


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 93 mm |
| Schnittlänge | 57 mm |
Produktdetails : CUT-860949 Spiralbohrer 6,0mm HSS ZIRKO B DIN 338 N 130°
Selbstzentrierender Bohrer. 30 % längere Lebensdauer als andere beschichtete HSS-Bohrer dank seinem 130°-Winkel und seiner Zirko-Beschichtung, was für bessere Abschnittentsorgung sorgt.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 93 mm |
| Schnittlänge | 57 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 n |
| Beschichtung | zirko bb |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Spitzenwinkel | 130 ° |
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
43,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage