860839 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 TIN D.7,5 mm
Bohrer - HSS - Jobber-Bohrer, Zinn-beschichtet
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:860839
Rubix:3265533
EAN:3660338156564


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 7,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 109 mm |
| Schnittlänge | 69 mm |
Produktdetails : 860839 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 TIN D.7,5 mm
Bohrer - HSS - Jobber-Bohrer, Zinn-beschichtet
Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 TIN D.7,5 mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 7,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 109 mm |
| Schnittlänge | 69 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 n |
| Beschichtung | tin |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Spitzenwinkel | 130 ° |
| Schaftdurchmesser | 7,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std