DIN912 M8X60/60 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC8X60EFA4-70ISO
Rubix:3381533
Hersteller:476248 60/60
EAN:4043377252630
DIN912 M8X60/60 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge60 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M8X60/60 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-70 8X60/60 SW6
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge60 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM8
FestigkeitsklasseA4-70
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser8 mm
Abdruckgrößesw6
Gewindeartmetrisch
47,82 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
56,91 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

60 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M8