DIN912 M5X40/40 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC5X40EFA2-70ISO
Rubix:3200075
Hersteller:476225 40/40
EAN:4043377061546
DIN912 M5X40/40 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Länge40 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M5X40/40 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-70 5X40/40 SW4

Technische Informationen


Attribute
Länge40 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM5
FestigkeitsklasseA2-70
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser5 mm
Abdruckgrößesw4
Gewindeartmetrisch
22,44 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
26,70 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

40 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M5