DIN912 M6X35/35 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC6X35EFA2-70ISO
Rubix:3200086
Hersteller:476226 35/35
EAN:4043377061904
DIN912 M6X35/35 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Länge35 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M6X35/35 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-70 6X35/35 SW5

Technische Informationen


Attribute
Länge35 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM6
FestigkeitsklasseA2-70
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser6 mm
Abdruckgrößesw5
Gewindeartmetrisch
26,18 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
31,15 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

35 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M6