DIN912 M8X40/40 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:CHC8X40EFA4
Spartex:CHC8X40EFA4-70ISO
Rubix:3200378
Hersteller:476248 40/40
EAN:4043377252593
DIN912 M8X40/40 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge40 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M8X40/40 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-70 8X40/40 SW6
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge40 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM8
FestigkeitsklasseA4-70
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser8 mm
Abdruckgrößesw6
Gewindeartmetrisch
0,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,37 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

40 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M8