DIN912 M4X80 A2 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:881452
Spartex:CHC4X80PFA2-50ISO
Rubix:131412
Hersteller:476224 80
EAN:4043377061362
DIN912 M4X80 A2 Zylinderschraube mit Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Länge80 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M4X80 A2 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-50 4X80 SW3

Technische Informationen


Attribute
Länge80 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM4
FestigkeitsklasseA2-50
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser4 mm
Abdruckgrößesw3
Gewindeartmetrisch
0,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,23 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

80 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M4