DIN912 M4X20 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC4X20EFA4-80ISO
Rubix:3200561
Hersteller:47624804 20
EAN:4043377067074
DIN912 M4X20 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge20 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M4X20 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-80 4X20 SW3
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge20 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Gewindedurchmesser4 mm
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM4
FestigkeitsklasseA4-80
Kopfformzylindrisch
Abdruckgrößesw3
Gewindeartmetrisch
28,85 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
34,33 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

20 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

4 mm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M4