DIN912 M12X70 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:881486
Spartex:CHC12X70PFA2-70ISO
Rubix:127399
Hersteller:4762212 70
EAN:4043377059055
DIN912 M12X70 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Länge70 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M12X70 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-70 12X70 SW10

Technische Informationen


Attribute
Länge70 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM12
FestigkeitsklasseA2-70
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser12 mm
Abdruckgrößesw10
Gewindeartmetrisch
0,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,01 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

70 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M12