DIN912 M22X80 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC22X80PFA2-70ISO
Rubix:3200225
Hersteller:4762222 80
EAN:4043377060303
DIN912 M22X80 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge80 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M22X80 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-70 22X80 SW17
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge80 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Gewindedurchmesser22 mm
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM22
FestigkeitsklasseA2-70
Kopfformzylindrisch
Abdruckgrößesw17
Gewindeartmetrisch
421,29 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
501,34 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

80 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

22 mm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M22