DIN912 M2X6 A2 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschrauben, Innensechskant
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC2X6EFA2-50ISO
Rubix:514962
Hersteller:476222 6
EAN:4043377059864


Technische Zusammenfassung
| Länge | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Produktdetails : DIN912 M2X6 A2 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-50 2X6 SW1,5
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Kopfform | zylindrisch |
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
| Abdruckgröße | sw1,5 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
6 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M2