DIN912 M5X25 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC5X25EFA4-80ISO
Rubix:2475179
Hersteller:47624805 25
EAN:4043377067180
DIN912 M5X25 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M5X25 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-80 5X25 SW4
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM5
FestigkeitsklasseA4-80
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser5 mm
Abdruckgrößesw4
Gewindeartmetrisch
19,66 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
23,40 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen

Länge

25 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M5