DIN912 M5X25 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC5X25EFA4-70ISO
Rubix:532905
Hersteller:476245 25
EAN:4043377065292
DIN912 M5X25 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M5X25 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-70 5X25 SW4
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Gewindedurchmesser5 mm
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM5
FestigkeitsklasseA4-70
Kopfformzylindrisch
Abdruckgrößesw4
Gewindeartmetrisch
0,09 exkl. MwSt.
/ Stück
0,10 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

25 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

5 mm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M5