DIN912 M1.6X4 A2 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC1,6X4EFA2-50ISO
Rubix:532617
Hersteller:47622016 4
EAN:4043377059451
DIN912 M1.6X4 A2 Zylinderschraube mit Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Länge4 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M1.6X4 A2 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-50 1,6X4 SW1,5

Technische Informationen


Attribute
Länge4 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM1,6
FestigkeitsklasseA2-50
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser1,6 mm
Abdruckgrößesw1,5
Gewindeartmetrisch
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

4 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M1,6