JMGPM16-20 Doppelkolbenzylinder

Zylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:JMGPM16-20
Rubix:2203786
Hersteller:JMGPM16-20
JMGPM16-20 Doppelkolbenzylinder

Technische Zusammenfassung

Typkompakt-global-zylinder
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub20 mm

Produktdetails : JMGPM16-20 Doppelkolbenzylinder


•Doppelstangenzylinder mit Gleitlager.
•Kompakt und leicht.
•Bohrungsgrößen (mm): 12 ~ 100.
•Hub bis zu 200 mm.
•Pufferdämpfung.
•Anschlüsse in 4 Richtungen möglich.
•3 Montagemöglichkeiten.

Bohrungsgröße: 16 (12 mm x 2)
Anschlussgewinde-Typ: M-Gewinde
Hub: 20 mm
Magnetschalter: Kein Schalter
Anschlussleitung oder vormontierter Steckverbinder: 0,5 m (oder keiner bei keinem Schalter)
Anzahl: 2 Stk. (oder keiner bei keinem Schalter)

Technische Informationen


Attribute
Typkompakt-global-zylinder
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub20 mm
181,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
215,53 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage