ADN-32-50-A-PPS-A Kompaktzylinder

ADN Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADN-32-50-A-PPS-A
Rubix:1801386
Hersteller:572661
EAN:4052568218829
ADN-32-50-A-PPS-A Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder adn
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADN-32-50-A-PPS-A Kompaktzylinder


Kompaktzylinder ADN-12-10-A-P-A für Positionserkennung, mit Außengewinde an der Kolbenstange. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Kolbenstangengewinde=M5, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kompaktzylinder

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)125x50x55 mm
Bruttogewicht399,77 g
Typkompaktzylinder adn
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub50 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
89,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,74 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen