Referenzen
SMC:MGQM16-20
Rubix:737858
Hersteller:MGQM16-20
EAN:3618035889292

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakter führungszylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
Dokumente
Produktdetails : MGQM16-20 Kompaktzylinder mit Führung
-Kompakter Führungszylinder
-Bohrungsgrößen: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
-Hübe von 10mm bis 200mm je nach Bohrungsgröße
-Vielfältige Schalter und eine Vielzahl von Kabellängen
Bohrungsgröße: 16mm
Gewindetyp: Metrisch (Bohrung ø12 bis ø16) & Rc(PT)
Hub: 20
Autoschalter: Kein Schalter
Zuleitungsdraht oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m (oder keine, wenn kein Schalter)
Anzahl: 2 Stück (oder keine, wenn kein Schalter)
Stangenende Optionen: Keine
Temperaturbeständigkeit: Keine
Niedrige Geschwindigkeit: Keine
Fluorkautschukdichtung: Keine
-Bohrungsgrößen: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
-Hübe von 10mm bis 200mm je nach Bohrungsgröße
-Vielfältige Schalter und eine Vielzahl von Kabellängen
Bohrungsgröße: 16mm
Gewindetyp: Metrisch (Bohrung ø12 bis ø16) & Rc(PT)
Hub: 20
Autoschalter: Kein Schalter
Zuleitungsdraht oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m (oder keine, wenn kein Schalter)
Anzahl: 2 Stück (oder keine, wenn kein Schalter)
Stangenende Optionen: Keine
Temperaturbeständigkeit: Keine
Niedrige Geschwindigkeit: Keine
Fluorkautschukdichtung: Keine
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 33x64x63 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 249 g |
| Typ | kompakter führungszylinder |
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
203,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
241,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage