Referenzen
SMC:EMGQM20-20
Rubix:2206072
Hersteller:EMGQM20-20
EAN:3618031891169

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakter führungszylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
Produktdetails : EMGQM20-20 Kompaktzylinder mit Führung
Die Lösung für einen Linearantrieb, der hohen Belastungen ausgesetzt ist. Ideal für Materialtransportanwendungen. Zwei Grundmodelle umfassen eine selbstschmierende Gleitbuchse und eine kugelgelagerte Ausführung. Das Modell mit 100-mm-Gleitbuchse kann eine Last von 3.000 lbs. stoppen, die sich mit 55ft/min bewegt, oder eine zentrierte Last von 1.000 lbs. mit einem Sicherheitsfaktor von 40 % sanft anheben. Das Gesamtpaket ist sehr kompakt, und die vorbereiteten Befestigungslöcher ermöglichen eine einfache Anbringung von Vorrichtungen. Montage an der Seite oder am Boden. Der MGQ bietet Bohrungsgrößen von 12 bis 100 mm und ist schalterfähig.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 560 g |
|---|---|
| Typ | kompakter führungszylinder |
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
243,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
290,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage