CYL.SCH.360 Zubehör für Sprühklebstoffe im Druckgasbehälter, Länge 3.66m
Zylinder-Klebeschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7000028624
Rubix:3479710
Hersteller:7000028624
EAN:00048011619880

Produktdetails : CYL.SCH.360 Zubehör für Sprühklebstoffe im Druckgasbehälter, Länge 3.66m
Der 3M™ Scotch-Weld™ Zylinder-Klebeschlauch ist zur Verwendung mit allen 3M™ Cylinder Spray Adhesive Produkten vorgesehen. Der 3M™ Scotch-Weld™ Zylinder-Klebeschlauch ist ein flexibler, inerter Schlauch aus Nylon/Synthesekautschuk, der in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt werden kann, darunter Solarenergie, Sportartikel, Windenergie, Verbundwerkstoffe, Elektronik, Militär, Transport und Luft- und Raumfahrt.
Anwendungen
Solarenergie;Sportartikel;Windenergie;Verbundwerkstoffe;Elektronik;Militär;Transport;Luft- und Raumfahrt
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 120x314x314 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 731 g |
| Typ | zylinder-klebeschlauch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
173,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
205,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage