SPA 250X2-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Zweirillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:02SPA250
Rubix:2249804
Hersteller:856287
EAN:3660338115752
SPA 250X2-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Richtdurchmesser250 mm
Taper-Buchse2517
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA 250X2-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Riemenscheibe mit abnehmbarer Nabe BS3790 1981 - Gusseisen GG25
V-Riemenscheibe- SPA - Typ Taper–Buchse (2517) - Gusseisen GG25

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Richtdurchmesser250 mm
Taper-Buchse2517
Werkstoffgusseisen gg25
Anzahl Nuten2
Typ7
Kranzbreite35 mm
Außendurchmesser255,5 mm
Breite45 mm
119,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
142,56 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std