Kegelrollenlager Timken 30210DF, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 43.5 mm

Zweireihige Abstandshalterbaugruppe - Seite an Seite

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:30210DF
Rubix:3150076
Hersteller:190036076
EAN:0053893360973
30210DF (TIM) Lagersatz aus zwei Kegelrollenlagern Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite43,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 30210DF (TIM) Lagersatz aus zwei Kegelrollenlagern Timken


Die zweireihigen Hochleistungs-Kegelrollenlager von Timken sind in der Lage, hohe Radial- und Axialbelastungen aufzunehmen und bieten höchste Lebensdauer auf kleinstem Raum. Vorjustierte Distanzstücke ermöglichen eine schnellere Montage, da das Einstellen des Lagerspiels entfällt.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung1141,2 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite43,5 mm
Lagerspielcn
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
137,41 exkl. MwSt.
/ Stück
163,52 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an