Kegelrollenlager Timken NA366/363D, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 50.013 mm

Zweireihig - Baugruppe Doppeltopf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:NA366/363D
Rubix:749713
Hersteller:100054788
EAN:0053893774527
NA366/363D (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite50,013 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NA366/363D (TIM) Kegelrollenlager Timken


Die zweireihigen Hochleistungs-Kegelrollenlager von Timken sind in der Lage, hohe Radial- und Axialbelastungen aufzunehmen und bieten höchste Lebensdauer auf kleinstem Raum. Vorjustierte Distanzstücke ermöglichen eine schnellere Montage, da das Einstellen des Lagerspiels entfällt.

Stärken


Zweireihige Lager mit doppeltem Außenring (TDO) verfügen über einen doppelten Außenring (Cup) und zwei einzelne Innenringe (Cones).
Der Außenring verfügt über Nuten und Schmierbohrungen im Außendurchmesser.
Häufigst werden sie mit einem Distanzstück zur Kontrolle der Axialluft oder des Bankspiels (BEP) verkauft, um das Einstellverfahren zu eliminieren.
Das innere Axialspiel ist zur Identifizierung und Nachbestellung auf dem Distanzstück markiert.
Das innere Axialspiel ist werkseitig voreingestellt, um eine abgestimmte Lagerbaugruppe (MBA) zu schaffen.
Komponenten können nicht mit anderen Komponenten aus einer anderen Lagerbaugruppe gemischt werden.
Breite effektive Lagerspreizung, die ideal für Anwendungen ist, bei denen Kippmomente eine bedeutende Lastkomponente darstellen.
Kann in festen Positionen verwendet werden oder in der Gehäusebohrung schwimmend gelagert werden

Anwendungen

Schwerlastgetriebe / Verschiedene industrielle Konfigurationen

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)93,7x93,7x62,1 mm
Gewicht der Verpackung836,9 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite50,013 mm
Lagerspielcn
321,52 exkl. MwSt.
/ Stück
382,61 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an