• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.809)
    • Bearbeitung(41.662)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.780)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Werkzeugmaschinen(189)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Transportmittel(18.945)
    Siehe Interner Transport
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Interner Transport
    4. Transportmittel
    5. Wagen / Sackkarren
    6. Transportwagen für internen Transport
    7. 3310003110 Zusatzboden 1570x635 mm

    3310003110 Zusatzboden 1570x635 mm

    Zusatzboden 1570x635 mm

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Variofit:9900000638
    Rubix:1101228
    EAN:4035694006287
    3310003110 Zusatzboden 1570x635 mm
    3310003110 Zusatzboden 1570x635 mm
    3310003110 Zusatzboden 1570x635 mm
    brand logo

    Produktdetails : 3310003110 Zusatzboden 1570x635 mm


    Zusatzboden für Etagenwagen

    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    100,36 € exkl. MwSt.
    / Stück
    119,43 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    897488 Faltbarer Metall-Plattformwagen, Tragfähigkeit 150 kg894437 Sackkarre 250 kg Feste Fußplatte886534 Transportk.Treppeng.Sta.Lack. 1216x612x533 cm 250 kg Bela.886530 Sackkarre 180 kg Feste Platte894438 Sackkarre 350 kg Feste Fußplatte897492 Aluminium-Falt-Handwagen, Tragfähigkeit 125 kg886543 Fass-Sackkarre mit Klappbare Fussplatte 250 kg886532 Sackkarre 250 kg Klappbare Fussplatte3310000805 Etagen-Roller ohne Rand 605x4103110039320 GaRoSch CLASSIC B600xT500xH1850mm RAL7035/5012, 2 Abt.BoSte3310002015 Stirnradwagen mit Draht RAL 7035 sw-500.101LG3310002165 Dreiwandwagen mit Draht RAL 7035 sw-700.301LG3310002145 Dreiwandwagen mit Draht RAL 7016 sw-600.301AG3210029900 Skymaster X - LM-Mehrzweckleiter 3 x 10 Sprossen3310002000 Deckel für Transportwagen W 171
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap