Referenzen
Gutekunst:0.63X5.00X20.00-180GRAD-Z-VA
Rubix:484010
Hersteller:RZ-060E-01I




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 20 mm |
Produktdetails : 0.63X5.00X20.00-180GRAD-Z-VA Zugfeder RZ-060E-01I-1.4310
Zugfeder rostfrei, Höchstkraft der Feder(Fn):16,53 N, Toleranz Fn (Fntol):1,42 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:25 mm, Ösenhöhe(Lh):3,22 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):1,251 N
Zugfeder rostfrei, Höchstkraft der Feder(Fn):16,53 N, Toleranz Fn (Fntol):1,42 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:25 mm, Ösenhöhe(Lh):3,22 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):1,251 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 20 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen