Referenzen
Gutekunst:1.50X15.00X82.00-270GRAD-Z-VA
Rubix:110903
Hersteller:RZ-115V-23X




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 82 mm |
Produktdetails : 1.50X15.00X82.00-270GRAD-Z-VA Zugfeder RZ-115V-23X-1.4310
Zugfeder rostfrei, Höchstkraft der Feder(Fn):67,55 N, Toleranz Fn (Fntol):4 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:270 mm, Ösensttol:39 mm, Ösenhöhe(Lh):9,68 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):5,151 N
Zugfeder rostfrei, Höchstkraft der Feder(Fn):67,55 N, Toleranz Fn (Fntol):4 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:270 mm, Ösensttol:39 mm, Ösenhöhe(Lh):9,68 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):5,151 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 82 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort