Referenzen
Gutekunst:1.40X10.00X96.90-180GRAD-Z-VA
Rubix:132488
Hersteller:RZ-115QI




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,4 mm |
| Länge | 96,9 mm |
Produktdetails : 1.40X10.00X96.90-180GRAD-Z-VA Zugfeder RZ-115QI-1.4310
Zugfeder rostfrei, Höchstkraft der Feder(Fn):81,51 N, Toleranz Fn (Fntol):5,8 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:42 mm, Ösenhöhe(Lh):6,1 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):7,911 N
Zugfeder rostfrei, Höchstkraft der Feder(Fn):81,51 N, Toleranz Fn (Fntol):5,8 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:42 mm, Ösenhöhe(Lh):6,1 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):7,911 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,4 mm |
| Länge | 96,9 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort