Referenzen
Gutekunst:0.80X8.80X32.30-180GRAD-Z
Rubix:146457
Hersteller:Z-071I




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 8,8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 32,3 mm |
Produktdetails : 0.80X8.80X32.30-180GRAD-Z Zugfeder Z-071I
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):23,28 N, Toleranz Fn (Fntol):1,39 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:32 mm, Ösenhöhe(Lh):5,95 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):1,551 N
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):23,28 N, Toleranz Fn (Fntol):1,39 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:32 mm, Ösenhöhe(Lh):5,95 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):1,551 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8,8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 32,3 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std