Referenzen
Gutekunst:0.80X7.10X19.20-180GRAD-Z
Rubix:64950
Hersteller:Z-073I




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 7,1 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 19,2 mm |
Produktdetails : 0.80X7.10X19.20-180GRAD-Z Zugfeder Z-073I
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):28,55 N, Toleranz Fn (Fntol):2,16 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:20 mm, Ösenhöhe(Lh):4,6 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):2,331 N
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):28,55 N, Toleranz Fn (Fntol):2,16 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:20 mm, Ösenhöhe(Lh):4,6 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):2,331 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 7,1 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 19,2 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std