Referenzen
Gutekunst:0.63X6.90X34.90-270GRAD-Z
Rubix:482674
Hersteller:Z-057X




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 6,9 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 34,9 mm |
Produktdetails : 0.63X6.90X34.90-270GRAD-Z Zugfeder Z-057X
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):15 N, Toleranz Fn (Fntol):0,85 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:270 mm, Ösensttol:41 mm, Ösenhöhe(Lh):4,61 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):0,981 N
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):15 N, Toleranz Fn (Fntol):0,85 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:270 mm, Ösensttol:41 mm, Ösenhöhe(Lh):4,61 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):0,981 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6,9 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 34,9 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std