KJ6D Gelenkkopf

Zubehör

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KJ6D
Rubix:2173856
Hersteller:KJ6D
EAN:3618036078039
KJ6D Gelenkkopf

Technische Zusammenfassung

Typachsschenkelgelenk
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KJ6D Gelenkkopf


Die Baureihe C85 entspricht der ISO 6432 und CETOP RP52P. Die C85 ist in Bohrungsgrößen von 8 mm bis 25 mm mit Standardhüben von 10 mm bis 300 mm erhältlich. Die einzigartige Konstruktion der Stangenpackung verhindert das Eindringen von Staub, und die Wirksamkeit der Dichtung ist so hoch, dass die C85 für den Einsatz in extrem staubigen Umgebungen geeignet ist. Mit abriebfesten Packungen und austauschbaren Nasendichtungen bietet die C85 eine außergewöhnlich lange Lebensdauer.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht24 g
Typachsschenkelgelenk
Anschluss 1m6
Zylinderdurchmesser12 mm
HerkunftslandIT
11,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,28 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen