Referenzen
SMC:C85L16A
Rubix:2172998
Hersteller:C85L16A
EAN:3618035495875

Produktdetails : C85L16A Fußbefestigung
Die Baureihe C85 entspricht der ISO 6432 und CETOP RP52P. Die C85 ist in Bohrungsgrößen von 8 mm bis 25 mm mit Standardhüben von 10 mm bis 300 mm erhältlich. Das einzigartige Design der Stangenpackung verhindert das Eindringen von Staub und die Wirksamkeit der Dichtung ist so, dass die C85 für den Einsatz in extrem staubigen Umgebungen geeignet ist. Mit abriebfesten Packungen und austauschbaren Nasendichtungen bietet die C85 eine außergewöhnlich lange Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Typ | quadratisch |
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Herkunftsland | IT |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen