Referenzen
SMC:L5040
Rubix:1262597
Hersteller:L5040
EAN:3618036021356

Produktdetails : L5040 Fussbefestigung
Die C95 ist nach ISO und VDMA24562 austauschbar und verfügt über eine Zugstangenkonstruktion. Zusätzlich zu den Standarddämpfern und dem Verschleißband verfügt die C95 über eine "schwimmende" Dichtung, die den Betrieb erheblich verbessert. Die exklusive "Figur 8"-Dichtung von SMC sorgt für eine lange Lebensdauer.
Fußbefestigung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 199 g |
|---|---|
| Typ | quadrat für c96 |
| Anschluss 1 | m6 |
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84129080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen