Referenzen
Spartex:867982
Rubix:3249686
EAN:3660338218842

Produktdetails : 867982 Fachboden Ausziehbar 100 cm D38.8 cm G-Office
867982 Ausziehbarer Fachboden RAL7035, Maße 1000x388 mm
867981 Sockelleiste RAL7035, Maße 80x1000 mm
867980 Schiebetrennwand RAL7035, Maße 200x388 mm
Tür mit Schloss RAL7035 mit Sockelleiste RAL7035
- 867978br/>- 867978 Abmessungen 1000x1000 mm
- 867979 Abmessungen 2000x1000 mm
Bodenblech RAL7035 in Modulen geliefert
- 867976 Abmessungen 1000x1000 mm
- 867977 Abmessungen 2000x1000 mm
867981 Sockelleiste RAL7035, Maße 80x1000 mm
867980 Schiebetrennwand RAL7035, Maße 200x388 mm
Tür mit Schloss RAL7035 mit Sockelleiste RAL7035
- 867978br/>- 867978 Abmessungen 1000x1000 mm
- 867979 Abmessungen 2000x1000 mm
Bodenblech RAL7035 in Modulen geliefert
- 867976 Abmessungen 1000x1000 mm
- 867977 Abmessungen 2000x1000 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | teleskopregal 1000x388 |
|---|---|
| Gewicht | 5,12 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
206,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
245,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
