Referenzen
Spartex:873175
Rubix:3250445
EAN:3660338268113

Produktdetails : 873175 Anfahrschutz 400 mm G-Rack
873175 Schutz für Pfosten RAL 1028, Abmessungen Höhe 400 mm
892561 Sicherheitsnadel
892562 Set aus 2 Anker für den Boden, Größe M12x110 mm
873177 Seitenschutz für Leiter RAL 1028, Abmessungen Länge 1100 mm
Verzinkte Keilplatten
- 892566 Abmessungen 1 mm
- 892567 Abmessungen 3 mm
892560 Verzinktes Kupplungskit, Länge 200 mm
Brettdraht 800kg geliefert in Modul
- 892563 Abmessungen 1100x1800 mm
- 892564 Abmessungen 1100x2200 mm
- 892565 Abmessungen 1100x2700 mm
Rückstopps für Paletten RAL2004
- 892557 Abmessungen 1825 mm
- 892558 Abmessungen 2225 mm
- 892559 Abmessungen 2700 mm
892561 Sicherheitsnadel
892562 Set aus 2 Anker für den Boden, Größe M12x110 mm
873177 Seitenschutz für Leiter RAL 1028, Abmessungen Länge 1100 mm
Verzinkte Keilplatten
- 892566 Abmessungen 1 mm
- 892567 Abmessungen 3 mm
892560 Verzinktes Kupplungskit, Länge 200 mm
Brettdraht 800kg geliefert in Modul
- 892563 Abmessungen 1100x1800 mm
- 892564 Abmessungen 1100x2200 mm
- 892565 Abmessungen 1100x2700 mm
Rückstopps für Paletten RAL2004
- 892557 Abmessungen 1825 mm
- 892558 Abmessungen 2225 mm
- 892559 Abmessungen 2700 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | pfostenschutz h400 |
|---|---|
| Gewicht | 5,14 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
Typ
pfostenschutz h400
