892411 Weitspann Zusatzebene 1500x600 mm G-Longplus
Weitspann-Industrieregal G-LONGPLUS
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:892411
Rubix:3249610
EAN:3660338449772



Produktdetails : 892411 Weitspann Zusatzebene 1500x600 mm G-Longplus
Regal mit nicht vormontiertem Rahmen mit Bodenhalterungen aus galvanisiertem Metall und Löchern in Abständen von 50 mm zum Einsetzen der Blechböden in der gewünschten Höhe. Jede Ebene besteht aus 2 Bodenträgern mit Rahmenprofil für den vollständigen Einbau der 19 mm dicken Spanplatten.
Maximale Traglast pro Regal: 4500 kg
Rahmen aus galvanisiertem Stahl und Bodenträger aus blau lackiertem Stahl (RAL 5015).
Einsatzbereiche: Die ideale Lösung zur Aufbewahrung schwerer und voluminöser Lasten in Lager- und Vorratsräumen und Werkstätten. Regal mit doppeltem Zugang für eine optimierte Konfektionierung.
Maximale Traglast pro Regal: 4500 kg
Rahmen aus galvanisiertem Stahl und Bodenträger aus blau lackiertem Stahl (RAL 5015).
Einsatzbereiche: Die ideale Lösung zur Aufbewahrung schwerer und voluminöser Lasten in Lager- und Vorratsräumen und Werkstätten. Regal mit doppeltem Zugang für eine optimierte Konfektionierung.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | zusätzliches niveau 1500x600 |
|---|---|
| Gewicht | 18,88 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
Typ
zusätzliches niveau 1500x600
