856092 Fachboden verzinkt (BXT) 1000x500 mm G-Robust 330 kg

Regalboden aus galvanisiertem Blech Regalsystem mit Blechböden G-ROBUST

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:856092
Rubix:3249811
EAN:3660338114045
856092 Fachboden verzinkt (BXT) 1000x500 mm G-Robust 330 kg

Technische Zusammenfassung

Typregalboden aus galvanisiertem blech
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 856092 Fachboden verzinkt (BXT) 1000x500 mm G-Robust 330 kg


Regalstützen mit Bodenhalterungen aus galvanisiertem Metall und Löchern in Abständen von 25 mm zum Einsetzen der Blechböden in der gewünschten Höhe.
Stahlrahmen in Blau RAL 5015; Böden aus galvanisiertem Stahl.
Maximale Traglast pro Regal: 2500 kg

Einsatzbereiche: Industrieregal für die manuelle Einlagerung mittelschwerer Lasten. Ideale Lösung für Wartungswerkstätten, Arbeitsposten, Lager- und Vorratsräume usw.

Technische Informationen


Attribute
Typregalboden aus galvanisiertem blech
Länge1000 mm
Gewicht4,1 kg
40,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,74 € inkl. MwSt.

Typ