856093 Fachboden verzinkt (BXT) 1000x600 mm G-Robust 330 kg
Regalboden aus galvanisiertem Blech Regalsystem mit Blechböden G-ROBUST
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:856093
Rubix:3249812
EAN:3660338114052

Dokumente
Produktdetails : 856093 Fachboden verzinkt (BXT) 1000x600 mm G-Robust 330 kg
Regalstützen mit Bodenhalterungen aus galvanisiertem Metall und Löchern in Abständen von 25 mm zum Einsetzen der Blechböden in der gewünschten Höhe.
Stahlrahmen in Blau RAL 5015; Böden aus galvanisiertem Stahl.
Maximale Traglast pro Regal: 2500 kg
Einsatzbereiche: Industrieregal für die manuelle Einlagerung mittelschwerer Lasten. Ideale Lösung für Wartungswerkstätten, Arbeitsposten, Lager- und Vorratsräume usw.
Stahlrahmen in Blau RAL 5015; Böden aus galvanisiertem Stahl.
Maximale Traglast pro Regal: 2500 kg
Einsatzbereiche: Industrieregal für die manuelle Einlagerung mittelschwerer Lasten. Ideale Lösung für Wartungswerkstätten, Arbeitsposten, Lager- und Vorratsräume usw.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | regalboden aus galvanisiertem blech |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Gewicht | 4,68 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort