ETS 34 (SKF) Enddeckel für SD-Stehlagergehäuse SKF
Zubehör für Lagergehäuse
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:ETS 34
Rubix:96164
Hersteller:5018
EAN:7316577025302

Produktdetails : ETS 34 (SKF) Enddeckel für SD-Stehlagergehäuse SKF
Enddeckel schützen das freiliegende Wellenende und bieten einen gewissen Unfallschutz. Dieser Enddeckel besteht aus Stahl und ist für SNL Lagergehäuse der Größen 34 bis 96 vorgesehen. Er hat eine gute Beständigkeit gegen die meisten Chemikalien, ist robust und für hohe Betriebstemperaturen ausgelegt. Enddeckel, die sich einfach installieren lassen, sind kostengünstiges Zubehör.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2227 g |
|---|---|
| Typ | enddeckel mit o-ring |
| Außendurchmesser | 186 mm |
| Breite | 21 mm |
| Serie | ets |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
152,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen