Referenzen
INA:KASK08
Rubix:13125
Hersteller:0023424300000
EAN:4012802813869

Produktdetails : KASK 08 (INA) Lagerschutzkappe INA
Lagerdeckel für Gehäuseeinheit, geschlossene Ausführung.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 42x68x68 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 21 g |
| Typ | potektionskappe |
| Innendurchmesser | 68 mm |
| Außendurchmesser | 82,8 mm |
| Breite | 42 mm |
| Serie | kask |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std