TSN 524 C (SKF) Filzdichtung für SNL Gehäuse (4-teilig) SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:TSN 524 C
Rubix:43273
Hersteller:93412
EAN:7316570736625
TSN 524 C (SKF) Filzdichtung für SNL Gehäuse (4-teilig) SKF

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : TSN 524 C (SKF) Filzdichtung für SNL Gehäuse (4-teilig) SKF


Filzdichtungen sind eine einfache und zugleich wirksame Dichtungslösung. Sie nehmen relativ hohe Wellendrehzahlen auf, da sich ein kleiner Spalt zwischen Filz und Welle bildet, wodurch eine berührungsfreie Spaltdichtung entsteht. Filzdichtungen schränken die Axialbewegung der Welle nicht ein.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)14x163,5x163,5 mm
Bruttogewicht442 g
Typdichtung
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser163,5 mm
Breite14 mm
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84839020
63,76 exkl. MwSt.
/ Packung
75,87 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std