Referenzen
SKF:TFL 513
Rubix:665087
EAN:7316573712534

Produktdetails : TFL 513 (SKF) Dichtungssatz SKF
Ergänzend zu Lagern bietet SKF ein breites Sortiment an Spannhülsen, Abziehhülsen, Wellenmuttern und weiterem Wälzlager-Zubehör an.
Dichtungssatz
Technische Informationen
Attribute
| Typ | berührungsdichtung |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 77,3 mm |
| Breite | 5,8 mm |
| Serie | tfl |
| Werkstoff | nbr |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,26 € exkl. MwSt.
/ Packung
27,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std