Referenzen
INA:STR S153401-1-12X10-F2
Rubix:514473
Hersteller:0383831100000
EAN:4054372130410

Produktdetails : STR S153401-1-12X10-F2 (FAG) Dichtungsstreifen FAG
Dichtungsstreifen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 43 g |
|---|---|
| Typ | filzstreifen |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Breite | 132 mm |
| Serie | st... |
| Werkstoff | stahl |
| 10 mm | |
| 10 mm | |
| Zolltarifcode | 56022100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen