ASNH 524-620 (SKF) Enddeckel für SNL Gehäuse SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:ASNH 524-620
Rubix:42083
Hersteller:626
EAN:7316577051691
ASNH 524-620 (SKF) Enddeckel für SNL Gehäuse SKF

Technische Zusammenfassung

Typendgültige deckung für snl (se)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ASNH 524-620 (SKF) Enddeckel für SNL Gehäuse SKF


Enddeckel schützen das freiliegende Wellenende und bieten einen gewissen Unfallschutz. Dieser Enddeckel besteht aus Polypropylen und ist für SNL Lagergehäuse der Größen 05 bis 32 vorgesehen. Er weist eine gute Beständigkeit gegen die meisten Chemikalien auf und ist für Betriebstemperaturen bis 110 °C ausgelegt. Enddeckel, die sich einfach installieren lassen, sind kostengünstiges Zubehör.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)6,5x168,6x168,6 mm
Bruttogewicht100,5 g
Typendgültige deckung für snl (se)
Außendurchmesser168,6 mm
Breite6,5 mm
Serieasnh
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84839020
20,81 exkl. MwSt.
/ Stück
24,76 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std