TSN 518 S (SKF) Labyrinthdichtring für SNL Gehäuse (1-teilig) SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:TSN 518 S
Rubix:43262
Hersteller:95871
EAN:7316571161587
TSN 518 S (SKF) Labyrinthdichtring für SNL Gehäuse (1-teilig) SKF

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : TSN 518 S (SKF) Labyrinthdichtring für SNL Gehäuse (1-teilig) SKF


SNL Gehäusedichtungen sind die erste Barriere gegen Verunreinigungen. Für Anwendungen mit hohen Drehzahlen oder extremen Temperaturen empfehlen wir SKF Labyrinthdichtungen und für stark verunreinigte Umgebungen die SKF Drei-Barrieren-Lösung. Diese kostengünstige Dichtungslösung kann erheblichen Einfluss auf die Lagerlebensdauer haben, da Verunreinigungen drei Barrieren überwinden müssen, bevor sie in das Lager eindringen können.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)23x108,5x108,5 mm
Bruttogewicht539,1 g
Typdichtung
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser108,5 mm
Breite23 mm
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84839020
143,93 exkl. MwSt.
/ Stück
171,28 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std