ECY 208 (SKF) Enddeckel für Y- und ConCentra Lagereinheiten SKF

Zubehör für Lagereinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:ECY 208
Rubix:11768
Hersteller:4965
EAN:7316570872620
ECY 208 (SKF) Enddeckel für Y- und ConCentra Lagereinheiten SKF

Technische Zusammenfassung

Typdichtungsstopfen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ECY 208 (SKF) Enddeckel für Y- und ConCentra Lagereinheiten SKF


Enddeckel schützen das freiliegende Wellenende und bieten einen gewissen Unfallschutz. Sie weisen eine gute Beständigkeit gegen die meisten Chemikalien auf und sind für Betriebstemperaturen bis 100 °C ausgelegt. Sie lassen sich einfach installieren und sind kostengünstig. Für die meisten Kugellagereinheiten sind speziell ausgeführte Enddeckel erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28,5x89x89 mm
Bruttogewicht20,8 g
Typdichtungsstopfen
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser89 mm
Breite28,5 mm
Serieecy
Werkstoffstahl
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84839020
4,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,26 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std