TSN 217 A (SKF) V-Ring Dichtung für SNL Gehäuse (1-teilig) SKF
Zubehör für Lagergehäuse
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:TSN 217 A
Rubix:176907
Hersteller:95576
EAN:7316570792096

Produktdetails : TSN 217 A (SKF) V-Ring Dichtung für SNL Gehäuse (1-teilig) SKF
V-Ringdichtungen bestehen aus einem V-Ring und einer Stahlblech-Dichtscheibe mit vulkanisierter Gummilippe. Die Gummilippe passt in die Dichtnut im Gehäuse. Die Unterlegscheibe ist gegen Korrosion geschützt. Die Dichtungen schützen Lager vor Verunreinigungen. Als Vorschaltdichtungen schützen sie Primärdichtungen in stark verunreinigten Umgebungen. Sie sind eine kostengünstige, einfach zu installierende Verunreinigungsbarriere für alle Wellenarten. Sie werden aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk gefertigt.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 4,8x122,5x122,5 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 103,1 g |
| Typ | lagerdichtung |
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Außendurchmesser | 122,5 mm |
| Breite | 4,8 mm |
| Serie | tsn |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,42 € exkl. MwSt.
/ Packung
63,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen