ECY 210 (SKF) Enddeckel für Y- und ConCentra Lagereinheiten SKF

Zubehör für Lagereinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:ECY 210
Rubix:11770
Hersteller:4967
EAN:7316570606133
ECY 210 (SKF) Enddeckel für Y- und ConCentra Lagereinheiten SKF

Technische Zusammenfassung

Typdichtungsstopfen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ECY 210 (SKF) Enddeckel für Y- und ConCentra Lagereinheiten SKF


Enddeckel schützen das freiliegende Wellenende und bieten einen gewissen Unfallschutz. Sie weisen eine gute Beständigkeit gegen die meisten Chemikalien auf und sind für Betriebstemperaturen bis 100 °C ausgelegt. Sie lassen sich einfach installieren und sind kostengünstig. Für die meisten Kugellagereinheiten sind speziell ausgeführte Enddeckel erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)35,5x100x100 mm
Bruttogewicht30 g
Typdichtungsstopfen
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite35,5 mm
Serieecy
Werkstoffstahl
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84839020
5,15 exkl. MwSt.
/ Stück
6,13 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std