ASNH 520-617 (SKF) Enddeckel für SNL Gehäuse SKF
Zubehör für Lagergehäuse
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:ASNH 520-617
Rubix:42081
Hersteller:624
EAN:7316577052094

Produktdetails : ASNH 520-617 (SKF) Enddeckel für SNL Gehäuse SKF
Enddeckel schützen das freiliegende Wellenende und bieten einen gewissen Unfallschutz. Dieser Enddeckel besteht aus Polypropylen und ist für SNL Lagergehäuse der Größen 05 bis 32 vorgesehen. Er weist eine gute Beständigkeit gegen die meisten Chemikalien auf und ist für Betriebstemperaturen bis 110 °C ausgelegt. Enddeckel, die sich einfach installieren lassen, sind kostengünstiges Zubehör.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 6,5x148,6x148,6 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4,5 g |
| Typ | endgültige deckung für snl (se) |
| Außendurchmesser | 148,6 mm |
| Breite | 6,5 mm |
| Serie | asnh |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std