ASNH 528 (SKF) Enddeckel für SNL Gehäuse SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:ASNH 528
Rubix:42085
Hersteller:628
EAN:7316577057662
ASNH 528 (SKF) Enddeckel für SNL Gehäuse SKF

Technische Zusammenfassung

Typgehäusedeckel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ASNH 528 (SKF) Enddeckel für SNL Gehäuse SKF


Enddeckel schützen das freiliegende Wellenende und bieten einen gewissen Unfallschutz. Dieser Enddeckel besteht aus Polypropylen und ist für SNL Lagergehäuse der Größen 05 bis 32 vorgesehen. Er weist eine gute Beständigkeit gegen die meisten Chemikalien auf und ist für Betriebstemperaturen bis 110 °C ausgelegt. Enddeckel, die sich einfach installieren lassen, sind kostengünstiges Zubehör.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht113 g
Typgehäusedeckel
Außendurchmesser188,8 mm
Breite6,5 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84839020
30,11 exkl. MwSt.
/ Stück
35,83 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std